Tipps für die Auswahl des richtigen USB-Kabels
Ein USB-Kabel dient dazu, einen PC oder einen Laptop mit einem externen Gerät zu verbinden. Durch die große Anzahl an
Peripheriegeräten wie z. B. Festplatten, Drucker oder Scanner ergeben sich verschiedene Steckermöglichkeiten und -kombinationen. Wenn Sie ein neues
USB-Kabel benötigen, wählen Sie als erstes den Stecker des Ausgangsgerätes z. B. USB Kabel Typ-B. Anschließend müssen Sie sich für das zweite Steckerende entscheiden. Bei dieser Auswahl gibt es einige Dinge zu beachten, die wir Ihnen im Folgenden kurz darstellen möchten.
USB-Kabel Typ A sind abwärtskompatibel
Neben dem bekannten USB 2.0 Standard gibt es die neuste Spezifikation. Sie heißt USB 3.0. Höhere Datenübertragungen werden somit ermöglicht. Allerdings sind dafür weitere Aderpaare notwendig, wodurch neue Steckerbauformen und Kabel erforderlich waren.
USB-Kabel des Typs A sind abwärtskompatibel. Das bedeutet, dass neue Buchsen mit USB 3.0 bei Geräten mit dem Standard 2.0 oder 1.0 verwendet werden können.
USB-Kabel Typ B sind nicht abwärtskompatibel
Dies funktioniert bei USB-Kabeln des Typs B nicht, sie bilden eine Ausnahme. Sie sind nicht abwärtskompatibel. Zwar können alte Stecker in Geräten mit neuen Buchsen betrieben werden, umgekehrt geht es aber nicht. Das heißt, neue Stecker können Sie nicht in alten Buchsen benutzen. Um ein USB-Kabel 3.0 Typ B an ein Gerät mit USB 2.0 anzuschließen, benötigen Sie einen Adapter.