| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-99694034 Herst.-Nr.: 00300066 EAN/GTIN: 4047443489142 |
| |
|
| | |
| zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook mit Drucker, Scanner oder Fax, zur Übertragung digitaler Daten, Signale und Strom. Verdrillte Datenpaare mit einem Außenmantel aus robustem PVC-Material minimieren Interferenzen. Innenleiter aus Kupfer für schnellen Datentransfer und beste Energieversorgung. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Grau | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leitermaterial | Kupfer | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | | Kabeltyp | Rundkabel | | Ursprungsland | Deutschland | Energie | Outputstrom (max.) | 0.5 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |