Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USB3.0AB25BOP USB Kabel 25 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USB3.0AB25BOP USB Kabel 25 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
Microconnect USB3.0AB25BOP USB Kabel 25 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
Microconnect USB3.0AB25BOP USB Kabel 25 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
Microconnect USB3.0AB25BOP USB Kabel 25 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
Microconnect USB3.0AB25BOP USB Kabel 25 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79282228
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USB3.0AB25BOP
EAN/GTIN:
     5704174068198
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
25 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1068 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
238 mm
Verpackungstiefe
228 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
1276 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,42*
€ 202,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,59*
€ 195,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,66*
€ 160,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.