Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5720372 USB Kabel 20 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-5720372 USB Kabel 20 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Renkforce RF-5720372 USB Kabel 20 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Renkforce RF-5720372 USB Kabel 20 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Renkforce RF-5720372 USB Kabel 20 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Renkforce RF-5720372 USB Kabel 20 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-118206290
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5720372
EAN/GTIN:
     4064161257112
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Das Renkforce RF-5720372 USB-Kabel ist die perfekte Lösung für schnelle und zuverlässige Datenübertragung. Mit einer beeindruckenden Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mb/s können Sie Ihre Dateien in kürzester Zeit übertragen.

Mit einer Länge von 20 m bietet das Kabel die optimale Flexibilität für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen. Egal, ob Sie es zu Hause, im Büro oder unterwegs verwenden möchten, das Renkforce RF-5720370 USB-Kabel passt sich Ihren Bedürfnissen an.

Die elegante schwarze Farbe des Kabels verleiht ihm ein modernes und professionelles Aussehen. Es passt perfekt zu jedem Gerät und fügt sich nahtlos in Ihr Setup ein.

Das Renkforce RF-5720372 USB-Kabel ist nicht nur leistungsstark, sondern auch langlebig. Es wurde aus hochwertigen Materialien hergestellt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Sie können sich darauf verlassen, dass dieses Kabel Ihnen lange Zeit treue Dienste leisten wird.

Verabschieden Sie sich von langsamen Datenübertragungen und investieren Sie in das Renkforce RF-5720372 USB-Kabel. Erleben Sie die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, die Sie benötigen, um Ihre Arbeit effizient zu erledigen. Bestellen Sie noch heute und genießen Sie eine reibungslose Datenübertragung!
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Leitermaterial
Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.