Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen Das 3 Meter lange USB-Druckerkabel USBAB3ML ist mit einem USB-A -Stecker und einem linksgewink...
Akyga® AK-USB-12 ist ein 3.0 m langes Kabel zum Anschluss von Geräten mit USB-A und USB-B-Anschlüssen im USB-2.0-Standard. Das Produkt wird zur Datenübertragung zwischen Geräten verwendet. Es wird ...
Zur Verbindung zwischen PC mit USB Schnittstelle und USB 2.0 Endgerät (z.B. Drucker, Scanner usw.) Eigenschaften mit blauen LEDs Geeignet für USB 2.0 - voll abwärtskompatibel Länge: 1,8M Wesentlich...
Das equip® USB Kabel Typ A Stecker auf Typ B Stecker ist hochwertig, mit doppelter Abschirmung, gefertigt und ermöglicht ultraschnelle und fehlerfreie Datenübertragungen für Top Performance. Einfac...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-B Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
V7 High-Speed-USB-Kabel verbinden Computer-Peripheriegeräte wie Digitalkameras, Drucker, Scanner, Personal Media Player, externe Festplatten, Flash-Laufwerke und Netzwerkadapter. Die V7 USB-Kabel s...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
Aktives USB 2.0 Verbindungskabel, USB-A Stecker auf USB-B Stecker Dieses USB 2.0 Repeaterkabel ist ein aktives USB-Verbindungskabel mit einem USB-A Stecker auf der einen sowie einem USB-B Stecker a...
InLine USB 2.0 Adapterkabel Buchse A auf Pfostenanschluss, 0,4m. Zum Anschluss von internen USB Geräten mit externem USB Anschluss (wie z. B. Beispiel manche Frontpanel) direkt auf das Mainboard. U...