Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Duplex USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7259823
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     1359548
EAN/GTIN:
     4016138981360
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Renkforce Duplex - USB-Kabel - USB (M) umkehrbar zu USB Typ B (M) - USB 2.0 - 5 V - 0.5 A - 1.8 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Leiterkabel mit Kupferkern
Länge
1.8 m
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
28
Bewertete Stromstärke
0.5 A
Bewertete Spannung
5 V
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0, UL
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich - umkehrbar
Stecker (zweites Ende)
4-poliger USB Typ B - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.