Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Thermoplast Installationsdose Grau IP55, BxTxH 100mm x 100mm x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-454993
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     00816 M008160000
EAN/GTIN:
     5060641222150
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 100 x 100 x 50mm
Material = Thermoplast
Länge = 100mm
Breite = 100mm
Höhe = 50mm
Schutzart = IP55
Farbe = Grau
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
100 x 100 x 50mm
Material:
Thermoplast
Länge:
100mm
Breite:
100mm
Höhe:
50mm
Schutzart:
IP55
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, abb installationsdose, gerätedose unterputz, abox ip55, 454993, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, ABB, 00816M008160000, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,07*
€ 4,82*
2 Tage
12
€ 14,99*
ab € 3,83*
€ 7,17*
€ 5,90*
ab € 4,17*
€ 8,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SVR427035R0000
ab € 99,49*
Zubehör
ABB
1SVR427032R0000
ab € 46,74*
Zubehör
ABB
1SVR427034R0000
ab € 69,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.