Das Akyga® AK-EV-11-Netzteil wird zum Aufladen von Elektrorollern und Skateboards verwendet. Es hat einen 3-Pin-Stecker, allgemein bekannt als Mini-XLR. Es ist ein kleiner 9-mm-Stecker, der unter a...
Universal Camelion LBC-0313-1 Schnell-Ladegerät BP1 Ladekontakte sind verschiebbar, anpassbarUniversal Camelion LBC-0313-1 Schnell-Ladegerät BP1 kurz und kompakt, unser Ladegerät stellt sich vor,...
Dem neuen leichten Xilence Notebooknetzteil sieht man sein kraftvolles Inneres kaum an. Dennoch liefert das schlanke Powerpaket Leistung, bei bis zu 24V Ausgangsspannung. Dabei erreicht es eine ers...
Bedienungsanleitung: Netzteil in die Steckdose stecken und mit dem wiederaufladbaren USB-Gerät verbinden Unterstützt die meisten mit USB Schnittstelle ausgestatteten und über USB ladbaren MP3 Playe...
Geballte Power mit bis zu 22kW: Mit der Mobilen Ladestation Universal SET (bis 22 kW) Typ 2 CEE 32 A / 3-phasig + Schuko laden Sie Ihr Hybrid- oder Elektrofahrzeug flexibel unterwegs oder zu Hause ...
Features: Original Ladegerät für NiCd- und NiMh-Batterien. Passend für Alluris Geräte der Baureihen FMI-100 bis FMI-400, FMT-100WT, FMT-110WT und TMI. Beschreibung:Universal Netz- und Ladegerät mit...
Akyga® AK-CH-15 ist ein 65-W-USB-Ladegerät. Es eignet sich sowohl für kleine tragbare Geräte als auch für solche, die viel mehr Leistung benötigen. Arbeiten Sie oft in einem Kaffeehaus, während ein...
Mit diesem USB-Ladegerät laden Sie die meisten Geräte mit USB-Anschluss direkt an der Steckdose auf. Das USB-Ladegerät funktioniert mit Eingangsspannungen von 110 – 240 V Wechselspannung und wandel...
Ladegerät für Kamera-Akkus - Powerline Vario X Für 3,6V/3,7V oder 7,2/7,4V Akkupacks Die geniale Konstruktion des Powerline Vario X ermöglicht es, nahezu alle Li-Ion Akkupacks und Li-Po Akkupacks z...
sichere und schnelle Ladeleistung für USB-Geräte kompatiblel mit den meisten Geräten mit USB-Anschluss (Smartphones, Tablets, EReader, LED-Leuchten, etc. laden sie Ihr Gerät, egal ob Zuhause, auf d...
Kompaktes Tischladegerät für alle Größen. - Hochentwickeltes Design. - Gut sichtbare LED-Ladeanzeige. - LEDs in einem angenehmen Blauton. - Sicherheitsabschaltung - um Überladen zu verhindern. - El...
Dieser 100-W-USB-C-Universalstromadapter ist eine hervorragende Wahl für die Stromversorgung von Laptops oder anderen USB-C-Geräten, die USB-C Power Delivery mit maximal 100 W unterstützen. Die Spa...