Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 5555924002 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 Schuko 3 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 5555924002 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 Schuko 3 6 m
Lapp 5555924002 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 Schuko 3 6 m
Lapp 5555924002 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 Schuko 3 6 m
Lapp 5555924002 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 Schuko 3 6 m
Lapp 5555924002 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 Schuko 3 6 m
Lapp 5555924002 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 Schuko 3 6 m
Lapp 5555924002 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 Schuko 3 6 m
Lapp 5555924002 Ladekabel für Elektrofahrzeuge Schwarz Typ 2 Schuko 3 6 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110651744
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     5555924002
EAN/GTIN:
     4064727255354
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Geballte Power mit bis zu 22kW: Mit der Mobilen Ladestation Universal SET (bis 22 kW) Typ 2 CEE 32 A / 3-phasig + Schuko laden Sie Ihr Hybrid- oder Elektrofahrzeug flexibel unterwegs oder zu Hause auf - mit wechselbaren Adaptern, je nach Bedarf und Steckdose. Die Mobile Ladestation kann über eine Industrie- oder Haushaltssteckdose direkt an das Stromnetz angeschlossen werden. Werden weitere Adapter für andere Steckdosen gewünscht, können diese unter Zubehör jederzeit dazu bestellt werden.

Die Mobile Ladestation Universal SET 22kW ist nicht nur für unterwegs geeignet. Zu Hause ersetzt sie in Kombination mit unserer Wandhalterung und ihrer Ladeleistung von bis zu 22 kW eine reguläre Wallbox, wenn ein CEE-Anschluss vorliegt.

Die Mobile Ladestation Universal SET 22kW hat eine integrierte Steuer- und Schutzvorrichtung in der Controllbox (IC-CPD), welche die Ladesteuerung über das Ladekabel zum Fahrzeug übernimmt. Hier wird der Ladevorgang überwacht und die Temperatursensorik sorgt für die nötige Sicherheit. Sobald die Batterie vollständig geladen ist, wird der Ladevorgang automatisch beendet.

Vorteile der Mobilen Ladestation Universal SET (22kW)

Technik

- wechselbare Netzadapter, Laden mit bis zu 22 kW
- Druckausgleichselement

Benutzerfreundlichkeit

- Laden zu Hause und unterwegs an Haushalts- und Industriesteckdosen
- kein Einstellen von Strom oder Parametrierung notwendig
- automatisches Beenden des Ladevorgangs bei vollständiger Batterieladung
- Einhängeöse am Gehäuse

Qualität

- ergonomische, massive Stecker- und Kupplung-Ausführung
- robustes Gehäuse
- überfahrsicher

Sicherheit

- VDE-zertifiziert nach DIN EN 62752:2017
- Controllbox Schutzart IP67
- IEC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabelfarbe
Schwarz
Anschluss 1
Typ 2
Anschluss 2
Schuko
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
6 m
Gewicht
3650 g
Energie
Anzahl der Phasen
3
Maximale Betriebsleistung (einphasig)
22 kW
Maximaler Betriebsstrom pro Phase
32 A
Arbeitsspannung
400 V
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
124 mm
Verpackungshöhe
84 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 628,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,53*
€ 747,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,61*
€ 742,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,74*
€ 711,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,70*
€ 666,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,45*
€ 638,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.