Das Universal-Schnellladegerät L2830MS eignet sich für das Laden von 9,6V bis 28,8V Ni-MH / Li-Ion Akkupacks. Das Ladegerät verfügt über eine automatische Spannungserkennung, Impuls-Enthaltungsladu...
Akyga® AK-EV-09 ist ein Netzgerät zum Laden von Elektrofahrzeugen, die mit einem 48 V (13s) Zellblock ausgestattet sind. Das Produkt hat kein Ende auf dem Ausgangskabel, so dass es möglich ist, jed...
Der USB Adapter für die Steckdose macht das Aufladen für Ihre USB Geräte wie Smartphone oder Tablet zum Kinderspiel: Einfach einstecken, das gewünschte Gerät direkt oder mit einem USB-Kabel anschli...
Dem neuen leichten Xilence Notebooknetzteil sieht man sein kraftvolles Inneres kaum an. Dennoch liefert das schlanke Powerpaket Leistung, bei bis zu 24V Ausgangsspannung. Dabei erreicht es eine ers...
Produktinformationen "USB Kfz Netzteil, 2x USB-Port + 1x Zigarettenanzünder Buchse, 150W" von LogiLink Der 12V/24V Zigarettenanzünder (DC Steckdosen) hat eine Gesamtleistung von bis zu 150W. Ideal ...
sichere und schnelle Ladeleistung für USB-Geräte kompatiblel mit den meisten Geräten mit USB-Anschluss (Smartphones, Tablets, EReader, LED-Leuchten, etc.) laden sie Ihr Gerät, egal ob Zuhause, auf ...
Das Akyga® AK-EV-10 ist ein universelles Ladegerät für elektrische Fahrräder und Roller. Das Produkt hat keinen Ausgangsanschluss, so dass es eine ideale Stromversorgung für Heimwerker ist. Es gibt...
Akyga® AK-CH-14 USB charger is an excellent solution for everyone who lives on the run. The applied QC 3.0 and USB PD fast charging technologies will allow you to quickly charge any mobile device. ...
VOLTCRAFT V-Charge 200 Duo Modellbau-Multifunktionsladegerät 12 V,230 V 10 A Blei,NiMH,NiCd,LiPo,LiIon,LiHV,Blei-Calcium Multifunktionsladegerät V-Charge 200 Duo 2 Ladeausgänge Ladestrom max. 10 A ...
Doppelter Style, Doppelte Power Entdecke die ultimative Ladepower mit dem Intenso Power Adapter Doppelpack. In diesem Doppelpack sind zwei ultrakompakte und federleichte W30C GaN Netzteile enthalte...
Dem neuen leichten Xilence Notebooknetzteil sieht man sein kraftvolles Inneres kaum an. Dennoch liefert das schlanke Powerpaket Leistung, bei bis zu 24V Ausgangsspannung. Dabei erreicht es eine ers...
Das Akyga® AK-CH-16 USB-Autoladegerät ist eine ideale Lösung für alle, die viel unterwegs sind. Benutzen Sie die Navigation in Ihrem Telefon? Häufige Standortwechsel und mangelnde Netzabdeckung füh...
OtterBox USB-C Wand-Schnellladegerät (EU & UK) 20-W | intelligent, sicher und langlebig Das 20-W-Ladegerät von OtterBox ist die einfache Wahl, um alle Ihre Geräte schnell aufzuladen. Dieses USB-C-L...
VOLTCRAFT V-Charge 60 DC Modellbau-Multifunktionsladegerät 12 V 6 A LiPo,LiIon,LiFePO,LiHV,NiCd,NiMH,Blei Multifunktionsladegerät V-Charge 60 DC Beleuchtetes Display Effizientes Laden Ihrer Akkus I...