Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-EV-11 Ladegerät für Batterien Universal AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-EV-11 Ladegerät für Batterien Universal AC
Akyga AK-EV-11 Ladegerät für Batterien Universal AC
Akyga AK-EV-11 Ladegerät für Batterien Universal AC
Akyga AK-EV-11 Ladegerät für Batterien Universal AC
Akyga AK-EV-11 Ladegerät für Batterien Universal AC
Akyga AK-EV-11 Ladegerät für Batterien Universal AC
Akyga AK-EV-11 Ladegerät für Batterien Universal AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-95552280
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-EV-11
EAN/GTIN:
     5901720136930
Suchbegriffe:
E-Scooter Ladegerät
Elektro-Roller Ladegerät
Elektro-Scooter Ladegerät
Elektroroller Ladegerät
Das Akyga® AK-EV-11-Netzteil wird zum Aufladen von Elektrorollern und Skateboards verwendet. Es hat einen 3-Pin-Stecker, allgemein bekannt als Mini-XLR. Es ist ein kleiner 9-mm-Stecker, der unter anderem zu Produkten von Goclever, Skymaster, Smart Balance, Kawasaki, Manta oder Razor passt. Mit den gelieferten Leistungsparametern von 42 V / 2 A können Sie die Batterien von Elektrofahrzeugen aufladen, die mit einem 36 V Li-Ion-Zellenpaket ausgestattet sind. Der größte Vorteil des Produkts ist seine hohe Effizienz und Zuverlässigkeit. Darüber hinaus ermöglicht die eingebaute LED-Leuchte die Überwachung des Ladevorgangs, während das ein Meter lange Kabel für eine bequeme Nutzung sorgt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Geeignet für
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
5901720136930
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsstrom
2.5 A
Ausgangsspannung
42 V
Ausgangsstrom
2 A
Ladespannung
42 V
Ladestrom
2 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Breite
59 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
322 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-EV-01
ab € 23,35*
Zubehör
akyga
AK-EV-02
ab € 25,99*
Zubehör
akyga
AK-EV-03
ab € 32,37*
Zubehör
akyga
AK-EV-05
ab € 50,29*
Zubehör
akyga
AK-EV-06
ab € 49,04*
Zubehör
akyga
AK-EV-07
ab € 34,51*
Zubehör
akyga
AK-EV-08
ab € 25,83*
Zubehör
akyga
AK-EV-09
ab € 42,23*
Zubehör
akyga
AK-EV-10
ab € 31,55*
Zubehör
akyga
AK-EV-13
ab € 63,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.