Effizientes Laden unterwegs. Für Notebooks, Tablets, Smartphones und mehr. Mit dem Auto-Ladegerät können Sie all Ihre Geräte (Notebooks, Ultrabooks, Convertibles, Tablets, Smartphones, etc.) mit nu...
USB-C ist ein Ladeanschluss der nächsten Generation für Geräte wie Notebooks, Smartphones, Tablets und Wearables. Das Targus USB-C 45 W AC Ladegerät ermöglicht das universelle Aufladen von USB-C-Ge...
Das Universal-Schnellladegerät L2430 eignet sich für das Laden von 2,4V bis 24V Ni-MH / Li-Ion Akkupacks. Das Ladegerät verfügt über eine automatische Spannungserkennung, Impuls-Enthaltungsladung b...
Eine Dockingstation, die eine kompakte Größe mit extremer Leistung kombiniert, angetrieben durch Thunderbolt 3-Technologie. Obwohl die minimale Größe und das geringe Gewicht dieser Dockingstation s...
Universal-Schnellladegerät 7,2-18V 3,0A Akku L1830Das Universal-Schnellladegerät L1830 eignet sich für das Laden von 7,2V bis 18V Ni-MH / Li-Ion Akkupacks. Das Ladegerät verfügt über eine automatis...
Finde schneller Anschluss mit mehr Flexibilität Genieße die Flexibilität der neuesten, Power Delivery unterstützenden USB Type-C Anschlüsse. Wechsle die Kabeltypen, um verschiedene Mobilgeräte aufz...
Universal Notebook Netzteil, 90W Super schlanker und kompakter Ersatz für defekte order verlorengegangene Original-Netzteile sowie auch hervorragend geeignet als Zweit-Netzteil auf Reisen, im Büro ...
Ergonomisches USB-C-Dock aus Metall mit Unterstützung für bis zu 3 externe Monitore. Das Dock ist mit jedem Laptop kompatibel, der mit einem USB-C- oder Thunderbolt-Anschluss ausgestattet ist (das ...
Perfekt Laden ist so einfach – "PERFECT 7"- Ladetechnologie Dank der intelligenten "PERFECT 7"-Ladetechnologie sorgt das Comfort Plus präzise und schnell für volle Akkus. Die vollautomatische 7-Stu...
Der Club 3D CAC-1918 Travel Charger 240 Watt mit GaN-Technologie, vier Ports USB Typ-C, Power Delivery (PD) 3.1 und PPS-Unterstützung ist ein leistungsstarkes Reiseladegerät mit modischem Design. V...
Die EX-11016 ist eine leistungsstarke industrietaugliche Ladestation mit einer Gesamtleistung von 480 W. Alle 16 USB-C Ports unterstützen Power Delivery (PD) mit einer maximalen Ladeleistung von je...
Das universelle USB-Autoladegerät AK-CH-02 von Akyga® mit Kraft 10.5W, versorgt aus der Steckdose eines Feuerzeuges mit Spannung 12/24V. Es besitzt 2 USB-Schnittstelle mit Parametern 5V/2.1A und 5V...
Aufladen und wieder verwenden Einwegbatterien sind auf Dauer eine große Belastung - sowohl für den Geldbeutel wie auch für die Umwelt. Speziell für Lithium-Batterien muss der Verbraucher tief in di...
Mit diesem Universal-Ladeadapter nutzen Sie die Bordspannungssteckdose ("Zigarettenanzünder", 12-24 V) Ihres Fahrzeuges zur Bereitstellung von zwei USB-Ladeanschlüssen - jeweils einer im Typ-A- und...