- Universal Camelion LBC-0313-1 Schnell-Ladegerät BP1
- Ladekontakte sind verschiebbar, anpassbar
Universal Camelion LBC-0313-1 Schnell-Ladegerät BP1
kurz und kompakt, unser Ladegerät stellt sich vor, mit verschiebbaren Ladekontakten
✓ lädt die meisten 1,2V, 3,7V und 7,4V Li-ion / Ni-MH / NC Akkus
✓ Automatische Spannungs- / Polarisationswahl
✓ automatische Erkennung defekter Akkus
✓ Sicherheitsabschaltung 5 Stunden für Ni-MH oder 10 Stunden für Li-ion
✓ mit USB Output Anschluss
✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung
✓ hochwertige Verarbeitung !
Hochwertiges Ladegerät für NiMh Mignon AA, Micro AAA und viele 3,7 Volt Li-ion Akku z.b. Handyakku, Digital- und Camcorder Akkus, Scanner Akkus. Die Ladekontakte sind verschiebbar d.h. die Kontakte zum laden der Akkus können angepasst bzw. verschoben werden.
Artikelnummer: 20003131, EAN: 4260216456756
Ladestrom: 2x (1,4V 0,7A) max (1,2V NH/CD) Ladestrom: 4,2V -0,7A max (3,7V Li-ion) Ladestrom: 8,4V-0,45A max (7,4V Li-ion)
Eingangsstrom: DC 5V-1A
Erhaltungsladung: max. 70mA
Gewicht, ohne Akku: 51,2 Gramm
LED grün blinkt = laden
LED grün leuchtet = voll geladen
LED grün + rot blinkt = Laden stoppt in wenigen Sekunden
auch passend als Ersatz-Ladegerät passend für Akku Casio NP-20, Casio NP-20DBA, Casio Exilim EX-M1, Casio Exilim EX-M2, Casio Exilim EX-M20, Exilim EX-M20U, Casio Exilim EX-S1, Casio Exilim EX-S100, Casio Exilim EX-S100WE, Exilim EX-S1PM, Casio Exilim EX-S2, Casio Exilim EX-S20, Casio Exilim EX-S20U, Exilim EX-S3, Casio Exilim EX-S500, Casio Exilim EX-S500EO, Casio Exilim EX-S500GY, Exilim EX-S500WE, Casio Exilim EX-S600, Casio Exilim EX-S600BE, Casio Exilim EX-S600D, Exilim EX-S600EO, Casio Exilim EX-S600GD, Casio Exilim EX-S600SR, Casio Exilim EX-S770, Exilim EX-S770BU, Casio Exilim EX-S770RD, Casio Exilim EX-S770SR, Casio Exilim EX-Z3, Exilim EX-Z4, Casio Exilim EX-Z4U, Casio Exilim EX-Z5, Casio Exilim Zoom EX-Z60, Exilim Zoom EX-Z60BK, Casio Exilim Zoom EX-Z70, YAKUMO MEGA IMAGE