Mit diesem Universal-Ladeadapter nutzen Sie die Bordspannungssteckdose ("Zigarettenanzünder", 12-24 V) Ihres Fahrzeuges zur Bereitstellung von zwei USB-Ladeanschlüssen - jeweils einer im Typ-A- und...
Universal Ersatz Ladegerät für Hitachi 7,2-18V Ni-Cd/Ni-MH/Li-Ion Werkzeugakkus automatisches Schnellladegerät für Hitachi Powertool-Akkus Laden von Ni-Cd, Ni-MH und Li-Ion Akkus Laden von 7,2 V bi...
Das vielseitige Ladegerät mit zwei Anschlüssen für Multitasking. Es wurde aus recyceltem Kunststoff hergestellt und an deine Bedürfnisse angepasst. Darum ist es mit vielen elektronischen Geräten ko...
Das universelle GaN-Ladegerät ist mit vielerlei Geräten wie Notebooks, Tablets, Smartphones und andere kompatibel und lädt sie schnell und sicher auf. Die GaN-Technologie bietet eine höhere Effizie...
Eine Dockingstation, die eine kompakte Größe mit extremer Leistung kombiniert, angetrieben durch Thunderbolt 3-Technologie. Obwohl die minimale Größe und das geringe Gewicht dieser Dockingstation s...
Finde schneller Anschluss mit mehr Flexibilität Genieße die Flexibilität der neuesten, Power Delivery unterstützenden USB Type-C Anschlüsse. Wechsle die Kabeltypen, um verschiedene Mobilgeräte aufz...
Nutzen Sie das Potenzial Ihrer Batterie LiFePO4 Lithiumbatterien bieten mehr Zyklen, eine gleichmäßige Stromverteilung und wiegen weniger als eine vergleichbare Blei-Säure-Batterie. Sie können auch...
Ergonomisches USB-C-Dock aus Metall mit Unterstützung für bis zu 3 externe Monitore. Das Dock ist mit jedem Laptop kompatibel, der mit einem USB-C- oder Thunderbolt-Anschluss ausgestattet ist (das ...
Das V-Charge 200 Duo Multifunktions-Ladegerät bietet für alle ambitionierten Modellbauer das richtige Allround-Ladegerät zum Laden unterschiedlichster Akkutypen. Es können 2 Akkus gleichzeitig gela...
Das universelle USB-Netzteil. Es besitzt 3 USB-Schnittstelle mit Kraft 15W und Parametern 5V/3.1A, versorgt mit Netzspannung 110~240V, 0.5A, 50/60Hz. Das Netzteil ermöglicht eine Ladung von Handys,...
Aufladen und wieder verwenden Einwegbatterien sind auf Dauer eine große Belastung - sowohl für den Geldbeutel wie auch für die Umwelt. Speziell für Lithium-Batterien muss der Verbraucher tief in di...
Universal Ersatz Ladegerät für Milwaukee 10,8-12V Li-Ion Werkzeugakkus automatisches Schnellladegerät für Milwaukee Powertool-Akkus Laden von Li-Ion Akkus Laden von 10,8 V bis 12,0 V Akkus weltweit...