Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-CH-15 Ladegerät für Mobilgeräte GPS, Kopfhörer, Tastatur, MP3, MP4, Tragbarer Rechner, Laptop, Smartphone, Tablet, Telefon, Universal Weiß AC Schnellladung Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-CH-15 Ladegerät für Mobilgeräte GPS, Kopfhörer, Tastatur, MP3, MP4, Tragbarer Rechner, Laptop, Smartphone, Tablet, Telefon, Universal Weiß AC Schnellladung Auto
Akyga AK-CH-15 Ladegerät für Mobilgeräte GPS, Kopfhörer, Tastatur, MP3, MP4, Tragbarer Rechner, Laptop, Smartphone, Tablet, Telefon, Universal Weiß AC Schnellladung Auto
Akyga AK-CH-15 Ladegerät für Mobilgeräte GPS, Kopfhörer, Tastatur, MP3, MP4, Tragbarer Rechner, Laptop, Smartphone, Tablet, Telefon, Universal Weiß AC Schnellladung Auto
Akyga AK-CH-15 Ladegerät für Mobilgeräte GPS, Kopfhörer, Tastatur, MP3, MP4, Tragbarer Rechner, Laptop, Smartphone, Tablet, Telefon, Universal Weiß AC Schnellladung Auto
Akyga AK-CH-15 Ladegerät für Mobilgeräte GPS, Kopfhörer, Tastatur, MP3, MP4, Tragbarer Rechner, Laptop, Smartphone, Tablet, Telefon, Universal Weiß AC Schnellladung Auto
Akyga AK-CH-15 Ladegerät für Mobilgeräte GPS, Kopfhörer, Tastatur, MP3, MP4, Tragbarer Rechner, Laptop, Smartphone, Tablet, Telefon, Universal Weiß AC Schnellladung Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95900988
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-CH-15
EAN/GTIN:
     5901720137142
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Akyga® AK-CH-15 ist ein 65-W-USB-Ladegerät. Es eignet sich sowohl für kleine tragbare Geräte als auch für solche, die viel mehr Leistung benötigen. Arbeiten Sie oft in einem Kaffeehaus, während einer Zugfahrt oder in der Universität? Oder möchten Sie einfach nur Ihren Schreibtisch aufgeräumt halten? Dies ist der perfekte Stromadapter für alle, die eine universelle Lösung suchen, mit der nicht nur Telefon oder Tablet, sondern auch ein Laptop aufgeladen werden kann. Außerdem verfügt das Ladegerät über zwei USB-Anschlüsse. Einen USB-C-PD-Anschluss und einen zweiten USB-A-Anschluss mit QC 3.0-Funktion. Der im USB-C-Anschluss verwendete Power-Delivery-Standard ermöglicht nicht nur schnelles Laden, sondern auch die Anpassung der Leistungsparameter an das aktuell angeschlossene Gerät. Auf diese Weise können Sie jedes beliebige Gerät über eine einzige Steckdose mit Strom versorgen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, es zu beschädigen. Ein weiterer unbestrittener Vorteil des Ladegeräts ist das Fehlen von fest angeschlossenen Kabeln. So können Sie selbst entscheiden, ob Sie ein oder zwei Geräte daran anschließen möchten. So sind wir nicht gezwungen, den Adapter zu ersetzen, wenn die Kabel beschädigt sind. Tauschen Sie einfach die Kabel gegen neue aus.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1.6 A
Max. Leistung
65 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Genauigkeit der Ausgangsspannung (±)
5 %
Anschluss 1 Ausgangsleistung
45 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
18 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
2 A
Ausgangsstrom (12V)
1.5 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
3 A
Ausgangsstrom
3000 mA
Leistungsaufnahme (ohne Last)
0.1 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
37 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
359 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
274 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
GPS, Kopfhörer, Tastatur, MP3, MP4, Tragbarer Rechner, Laptop, Smartphone, Tablet, Telefon, Universal
Energiequelle
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Anzahl Fassungen
2
Buchsen-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
45 W
Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, ladegerät usb c, universalladegerät, akyga usb netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-CH-14
ab € 26,29*
Zubehör
akyga
AK-CH-16
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.