Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Schnell-Ladegerät, für 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3591
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3591
EAN/GTIN:
     4042146336021
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
Uniladegerät
Universalladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
  • passend für 18,0 V Ah Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
  • integrierte automatische Sicherheitsabschaltung
  • Gehäuse aus schlagfestem Polyethylen
Weitere Informationen:
Breite B:
115.0 mm
Betriebstemperatur:
-5° / +45°C
Frequenz:
50 Hz
Gewicht [g]:
700 g
Höhe H:
65.0 mm
Herstellernummer:
515.3591
Ladezeit:
1 Std.
Ladespannung:
AC 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Gesamtlänge L in mm:
175.0 mm
Material1:
schlagfestes Polyethylen
Netzstecker:
Eurostecker (01)
Spannung Stecker:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakku Ladegerät, universalladegerät, Akkuwerkzeug, akkubetrieben, Akku, kabellos
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.