Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKYRC B6AC V2 Modellbau-Multifunktionsladegerät 6 A LiPo, LiFePO, LiIon, NiMH, NiCd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2108369-BP
Hersteller:
     SkyRC
Herst.-Nr.:
     SK-100008
EAN/GTIN:
     4046032078477
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
SKYRC B6AC V2 Modellbau-Multifunktionsladegerät 6 A LiPo,LiFePO,LiIon,NiMH,NiCd,Blei

Multifunktionsladegerät B6AC V2

SKYRC B6AC V2 ist die überarbeitete Version des beliebten IMAX B6AC Ladegerätes. Im Vergleich zum B6AC v1 ist der B6AC v2 präziser, zuverlässiger und besitzt eine Reihe neuer Features und Funktionen. So kann der Benutzer händisch die Akku-Endspannung einstellen, den B6AC v2 mit einem PC verbinden um beispielsweise die Firmware zu aktualisieren oder das Gerät darüber zu steuern. Des Weiteren besitzt das Ladegerät einen Lithium Akku Messgerät und kann den Innenwiederstand eines Akkus messen. Das SKYRC B6AC v2 ist ein Hochleistungs-, Mikroprozessor gesteuertes Lade- & Entladegerät welches für die meisten gängigen Akkutypen verwendet werden kann. Es besitzt zudem einen eingebauten Balancer für bis zu 6 Zellen um Lithium- Polymer (LiPo), Lithium-Ferrum (LiFe) und Lithium-Ion (LiIon) Akkus optimal zu laden. Es besitzt bis zu 50 Watt Ladeleistung und kann Akkus mit bis zu 6 Ampere laden.

PC Kontrolle
Der Benutzer kann die Akkupack Spannung, Zellenspannung und viele andere Informationen über den PC überwachen und prüfen. Zudem kann der Lader über den PC gesteuert werden oder auch die Firmware aktualisiert werden. Die benötigte Software "Charge Master" steht kostenfrei zur Verfügung.

Smart Phone Kontrolle & Anzeige Via Wi-Fi Modul
Dieses Ladegerät kann zudem über ein Smart Phone in Verbindung mit dem optionalen Wi-Fi Modul gesteuert und überwacht werden (verfügbar für iOS und Android).

Ausstattung:
LIHV Mode Verfügbar: Der zusätzliche LIHV Modus ist in der Lage die neuste Generation an LiPo Akkus mit einer Ladeschlussspannung von 4,35 Volt zu laden
Dual Power AC/DC Eingangsspannung: Das Ladegerät kann sowohl mit AC Eingangsspannung (Steckdose) von 100-240V als auch mit DC Spannung (Netzteil oder Autobatterie) von 11-18V betrieben werden
Balancer Anschlüsse: Der B6AC v2 besitzt eine eingebaute 2-6S XH Balancer Platine
Eingebauter Lüfter: Mit dem eingebautem Lüfter wird die Temperatur optimal abgeleitet
Verschiedene Lade-/Entladeprogramme: In Abhängigkeit zu den verschiedenen Akkutypen stehen verschiedene Programme zur Verfügung
Lithium Akku Balancer: SKYRC B6AC v2 verfügt über einen Einzelzellen Spannungsbalancer. Somit muss kein externer Balancer mehr angeschlossen werden um die einzelnen Zellen eines Akkupacks zu überwachen und optimal zu laden
Programm Data Store/Load: Das Ladegerät kann bis zu 10 verschiedene Lade- / Entladeprogramme speichern. Der Benutzer kann diese Daten jederzeit ohne ein spezielles Programm wieder auslesen
Akku Messgerät: Der Benutzer kann die Gesamtspannung, höchste Spannung, niedrigste Spannung und die Spannung jeder einzelnen Zelle auslesen
Akku Innenwiederstands Messgerät: Der Benutzer kann den Gesamtwiederstand, den höchsten und niedrigsten Wiederstand und den jeder einzelnen Zelle prüfen
Terminal Spannungsüberwachung: Das Ladegerät erlaubt dem Benutzer die Lade- & Entladeschlussspannung einzustellen

Technische Daten:
Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V/AC,11 - 18 V/DC · Entlade-Strom: 0.1 - 2 A · Entladeleistung max.: 5 W · Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.): 6 · Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.): 1 · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.): 15 · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.): 1 · Geeignet für Blei-Akku (max.): 20 V · Geeignet für Blei-Akku (min.): 2 V · Gewicht: 632 g · Ladeleistung max.: 50 W · Ladestrom (max.): 6 A · Passender Akku: LiPo,LiFePO,LiIon,NiMH,NiCd,Blei · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 144 mm · Produktabmessung, Länge: 36 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 36 x 135 x 144 mm
Ladeleistung max.:
50 W
Produktabmessung, Höhe:
144 mm
Produktabmessung, Länge:
36 mm
Produktabmessung, Breite:
135 mm
Passender Akku:
LiPo | LiFePO | LiIon | NiMH | NiCd | Blei
Marke:
SKYRC
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.):
6
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.):
1
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.):
15
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.):
1
Geeignet für Blei-Akku (max.):
20 V
Geeignet für Blei-Akku (min.):
2 V
Herst.-Teilenr.:
SK-100008
Ladestrom (max.):
6 A
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V/AC | 11 - 18 V/DC
Entlade-Strom:
0.1 - 2 A
Entladeleistung max.:
5 W
Gewicht:
632 g
Produkt-Art:
Modellbau-Multifunktionsladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 55,59*
€ 73,62*
€ 4,00*
ab € 54,20*
€ 73,62*
6 Tage
45
Frei Haus
ab € 102,48*
€ 129,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.