| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-108796221 Herst.-Nr.: 49546 EAN/GTIN: 0023942495468 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Ladeport | Ja | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 5 | Merkmale | Anschlussstecker-Typ | Universal | | Buchsenstecker-Typ | Universal | | Unviersalstecker-Anschlussarten | Typ A, Typ B, Typ C (Euro-Stecker), Typ E (FR), Typ F, Typ G (VK), Typ I (AU), Typ J (CH), Typ L (IT), Typ N (BR) | | Universal-Buchsensteckertypen | Typ A, Typ B, Typ C, Typ D (VK), Typ E (FR), Typ F, Typ G (VK), Typ H (IL), Typ I (AU), Typ J (CH), Typ K (DK), Typ L (IT), Typ M, Typ N (BR) | | AC Eingangsspannung | 100 - 250 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | LED-Anzeigen | Ja | | Max. Leistung | 2500 W | | Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 75 mm | | Tiefe | 50 mm | | Höhe | 54 mm | | Gewicht | 180 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, Uniladegerät, Universalladegerät, ladegerät usb c 1-fach, universalladegerät, usb-c auf usb adapter verbatim |
| | |
| |