Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Ersatz Ladegerät für Milwaukee 10,8-12V Li-Ion Werkzeugakkus


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Universal Ersatz Ladegerät für Milwaukee 10,8-12V Li-Ion Werkzeugakkus
Universal Ersatz Ladegerät für Milwaukee 10,8-12V Li-Ion Werkzeugakkus
Artikel-Nr.:
     4885-41554
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316415547
Suchbegriffe:
Uniladegerät
Universalladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
Universal Ersatz Ladegerät für Milwaukee 10,8-12V Li-Ion Werkzeugakkus
  • automatisches Schnellladegerät für Milwaukee Powertool-Akkus
  • Laden von Li-Ion Akkus
  • Laden von 10,8 V bis 12,0 V Akkus
  • weltweit einsetzbar: Weitbereichseingang 230 V
  • 3-Stufen- Ladung: Vorladung, Hauptladung, Erhaltungsladung
  • Akkudefekterkennung

Weitere Informationen:
Hersteller:
XCell
Packungsmenge:
1
Farbe:
rot
Dimension:
175x150x70 mm
Gewicht:
0.4880 kg
Ladegerät für Größe:
Akku-Packs
Ladegerät für Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Ladestrom (max):
3000 mA
Ladespannung:
230 Volt
Eingangsspannung:
100-240 Volt
Weitere Suchbegriffe: universalladegerät xcell, universalladegerät, ladegerät werkzeugakku 12v, Akku-Packs, Lithium Ionen (Li-Ion)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 30,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,27*
€ 57,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,92*
€ 54,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,89*
€ 48,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,77*
€ 46,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,96*
€ 42,79
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 34,64*
€ 41,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,01*
€ 35,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.