Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D32055 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D32055 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
DICOTA D32055 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
DICOTA D32055 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
DICOTA D32055 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
DICOTA D32055 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
DICOTA D32055 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1190-D32055
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32055
EAN/GTIN:
     7640239421325
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Das universelle GaN-Ladegerät ist mit vielerlei Geräten wie Notebooks, Tablets, Smartphones und andere kompatibel und lädt sie schnell und sicher auf.

Die GaN-Technologie bietet eine höhere Effizienz und Leistungsdichte als herkömmliche Ladegeräte und macht das Ladegerät kleiner, leichter und leistungsfähiger. Mit zwei USB-C-Ausgängen mit Power Delivery 3.0-Technologie erzielt das Ladegerät schnelle Ladegeschwindigkeiten mit einer maximalen Leistung von 65 W. Zusätzlich zur universellen Kompatibilität und Schnellladeleistung bietet das Ladegerät zuverlässigen Schutz vor Überstrom, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung. Insgesamt überzeugt das GaN-Ladegerät durch schnelle und sichere Ladeleistung für eine breite Palette von Geräten und ist die perfekte Wahl für alle, die ein zuverlässiges und kompaktes Ladegerät für unterwegs suchen.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Maximale Ausgangsspannung:
20 V
Minimale Ausgangsspannung:
5 V
Anschluss 1 Ausgangsleistung:
60 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung:
60 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung:
30 W
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Breite:
74.8 mm
Tiefe:
40.5 mm
Höhe:
50.2 mm
Gewicht:
116 g
Produktfarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Plug:
Ja
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren:
Ja
Aufladetyp:
Drinnen
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
2
Schnellladung:
Ja
Schnellladetechnik:
GaN, Power Delivery 3.0
Anzahl Fassungen:
1
Buchsen-Typ:
Typ G (VK)
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
65 W
Energieschutzeigenschaften:
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, ladegerät usb 3 fach, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.