Anzahl der Eingänge nach NAMUR 1, Anzahl der Eingänge, potentialfrei 1, Anzahl der Kanäle 4, SIL nach IEC 61508 2, Breite 18mm, Höhe 106mm, Tiefe 128mm, Schutzart (IP) sonstige,
Messumformer-Speisetrenner, 2-kanalig, ATEX Einsatz in Zone 2, SIL 2, Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss, Allseitige galvanische Trennung, HART-transparent, Abziehbare Sc...
cores C1 PT-B, Analoger Trennverstärker, 3-Wege Potentialtrennung 1,5kV, Eingangssignal: PT100 mit 2-/3-/4-Leiteranschluss, -150...+650°C, Ausgangssignal: 0/1?5V DC oder 0?10V DC oder 10...0V DC, 0...
cores C1 UI-B, analoger Trennverstärker, 3-Wege Potentialtrennung 1,5 kV; Eingangssignal: 0/1?5 V DC oder 0/2?10 V DC; 0/4?20 mA DC; Ausgangssignal: 0/1?5 V DC oder 0/2?10 V DC, 0/4?20 mA DC oder 2...