| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40179925 Herst.-Nr.: 82.003.0120.0 EAN/GTIN: 4049088153174 |
| |
|
| | |
| cores C1 PT-B, Analoger Trennverstärker, 3-Wege Potentialtrennung 1,5kV, Eingangssignal: PT100 mit 2-/3-/4-Leiteranschluss, -150...+650°C, Ausgangssignal: 0/1?5V DC oder 0?10V DC oder 10...0V DC, 0/4?20mA DC oder 20...4/0mA DC, Genauigkeit 0,1%, Versorgungsspannung 24V AC/DC, B x H x T: 6,2 × 93,1 × 102,5 mm Weitere Informationen: | | Montageart: | Schnappbefestigung Tragschiene | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wieland tragschiene, tragschiene, cores C1 PT-B, coresC1PTB, 82.003.0120.0, Analoge Trennverstärker, Schaltverstärker, Schaltwandler, Schnittstellenwandler, Trenn-Verstärker, Trenn-Wandler, Trennschaltgerät, Trennwandler, Verstärker |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 196,57* | € 230,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 202,77* | € 236,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 203,52* | € 236,68* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 217,17* | € 253,64* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 229,09* | € 263,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|