Trennverstärker zur galvanischen Trennung von Normsignalen- Trennspannung 1 kV- Nullpunkt und Verstärkung einstellbar- Normsignale für Ein- und Ausgang konfiguriert umschaltbar- Ohne externe Geräte...
Trennwandler AC/DC 24 V, 3-Wege-Trennung Eingang: 4-20 mA Ausgang: 0-10 V Schraubanschluss Trennwandler SIRIUS 3RS70 zur galvanischen Trennung und Wandlung eines analogen Normsignals zwischen Steue...
Art der Spannungsversorgung aktiv, Anzahl der Eingänge nach NAMUR 1, Anzahl der Eingänge, potentialfrei 1, Anzahl der Kanäle 2, SIL nach IEC 61508 2, Breite 12,5mm, Höhe 119mm, Ausführung des elekt...
Trennwandler AC/DC 24 V, 3-Wege-Trennung Eingang: 0-10 V Ausgang: 0-20 mA Federzuganschluss (Push-In) Trennwandler SIRIUS 3RS70 zur galvanischen Trennung und Wandlung eines analogen Normsignals zwi...
Art der Spannungsversorgung sonstige, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 9,6 ... 30V, Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV 0, Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV 0, Anzahl de...