| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40179929 Herst.-Nr.: 82.003.0250.0 EAN/GTIN: 4049088153532 |
| |
|
| | |
| cores C2 M2-A, Analoger Trennverstärker, 4-Wege Potentialtrennung 1,5kV; Eingangssignal: 0... 10V DC, 0?20mA DC; Thermokoppler J,K,R,S,T,B,E,N; PT100, PT500, PT1000, NI100 3-/4-Leiteranschluss, Potentiometer 1...100kOhm, Rheostat 500 Ohm...25 kOhm; Zwei Ausgangssignale: 0?10V DC oder 0/4?20mA DC; Genauigkeit 0,1%; Versorgungsspannung 24V AC/DC; B x H x T: 17,5 × 100 × 112 mm Weitere Informationen: | | Montageart: | Schnappbefestigung Tragschiene | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cores C2 M2-A, coresC2M2A, 82.003.0250.0, Analoge Trennverstärker, Schaltverstärker, Schaltwandler, Schnittstellenwandler, Trenn-Verstärker, Trenn-Wandler, Trennschaltgerät, Trennwandler, Verstärker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,17* | € 356,28* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 311,61* | € 362,19* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 349,34* | € 404,96* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 395,69* | € 457,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|