| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40179928 Herst.-Nr.: 82.003.0210.0 EAN/GTIN: 4049088153501 |
| |
|
| | |
| cores C2 UI-A, Analoger Trennverstärker, 3-Wege Potentialtrennung 1,5kV; Eingangssignal: 0/4?20mA DC; Ausgangssignal: 0/4?20mA DC; Genauigkeit 0,2%; Versorgungsspannung 24V AC/DC; B x H x T: 17,5 × 100 × 112 mm Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | Schnappbefestigung Tragschiene | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cores C2 UI-A, coresC2UIA, 82.003.0210.0, Analoge Trennverstärker, Schaltverstärker, Schaltwandler, Schnittstellenwandler, Trenn-Verstärker, Trenn-Wandler, Trennschaltgerät, Trennwandler, Verstärker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 166,42* | € 207,10* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 170,95* | € 213,41* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 193,58* | € 239,57* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 226,25* | € 280,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|