| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40179927 Herst.-Nr.: 82.003.0200.0 EAN/GTIN: 4049088152894 |
| |
|
| | |
| cores C2 M-A, Analoger Trennverstärker, 3-Wege Potentialtrennung 1,5kV; Eingangssignal: 75mV...20V DC in 9 Bereichen; 0?20mA DC; Thermokoppler J,K,R,S,T,B,E,N; PT100, PT500, PT1000, NI100 3-/4-Leiteranschluss; Potentiometer 1...100kOhm, Rheostat 500 Ohm...25 kOhm; Ausgangssignal: 0/1?5V DC oder 0/2?10V DC, 0/4?20mA DC; Genauigkeit 0,1%; Versorgungsspannung 24V AC/DC; B x H x T: 17,5 × 100 × 112 mm Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | Schnappbefestigung Tragschiene | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cores C2 M-A, coresC2MA, 82.003.0200.0, Analoge Trennverstärker, Schaltverstärker, Schaltwandler, Schnittstellenwandler, Trenn-Verstärker, Trenn-Wandler, Trennschaltgerät, Trennwandler, Verstärker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,71* | € 357,89* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 309,85* | € 363,83* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 347,90* | € 406,80* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 396,79* | € 459,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|