| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40179926 Herst.-Nr.: 82.003.0130.0 EAN/GTIN: 4049088153181 |
| |
|
| | |
| cores C1 TC-B, Analoger Trennverstärker, 3-Wege Potentialtrennung 1,5kV; Eingangssignal: Thermokoppler J,K,R,S,T,B,E,N; Ausgangssignal: 0/1?5V DC oder 0?10V DC, 0/4?20mA DC oder 20...4/0mA DC; Genauigkeit 0,1%; Versorgungsspannung 24V AC/DC; B x H x T: 6,2 × 93,1 × 102,5 mm Weitere Informationen: | | Montageart: | Schnappbefestigung Tragschiene | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cores C1 TC-B, coresC1TCB, 82.003.0130.0, Analoge Trennverstärker, Schaltverstärker, Schaltwandler, Schnittstellenwandler, Trenn-Verstärker, Trenn-Wandler, Trennschaltgerät, Trennwandler, Verstärker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 211,55* | € 263,75* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 216,07* | € 270,02* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 244,76* | € 298,16* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 287,25* | € 335,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|