Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland Analoge Trennverstärker-cores C1 UI-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40179924
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     82.003.0110.0
EAN/GTIN:
     4049088152863
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
wieland trennverstärker
trennverstärker
cores C1 UI-B, analoger Trennverstärker, 3-Wege Potentialtrennung 1,5 kV; Eingangssignal: 0/1?5 V DC oder 0/2?10 V DC; 0/4?20 mA DC; Ausgangssignal: 0/1?5 V DC oder 0/2?10 V DC, 0/4?20 mA DC oder 20...4/0 mA DC; Genauigkeit 0,1 %; Versorgungsspannung 24V AC/DC; B x H x T: 6,2 × 93,1 × 102,5 mm
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: cores C1 UI-B, coresC1UIB, 82.003.0110.0, Analoge Trennverstärker, Schaltverstärker, Schaltwandler, Schnittstellenwandler, Trenn-Verstärker, Trenn-Wandler, Trennschaltgerät, Trennwandler, Verstärker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 176,29*
€ 205,84*
Frei Haus
ab € 181,60*
€ 211,77*
Frei Haus
ab € 186,89*
€ 218,31*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 200,42*
€ 234,98*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 210,43*
€ 243,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,98*
€ 279,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,09*
€ 269,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,63*
€ 258,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,58*
€ 250,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,42*
€ 238,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.