Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: treiber-ic maxim
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Treiber-IC

  Treiber-IC  (1.451 Angebote unter 27.602.819 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Treiber-IC“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Treiber-IC"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
TD62783AP DIP-18 THT LINEAR IC TREIBER (1 Angebot) 
Technologie: LINEAR IC TREIBER Herstellerbezeichnung: 62783G-D18-T Versorgungsspannung: 50 V Eingangsspannung: 12 V Sperrspannung: 35 V Durchlassstrom: 400 mA Verlustleistung @Ta=25°: 1470 mW Betri...
Unisonic Technologies
TD62783AP
ab € 0,36*
pro Stück
 
 Stück
2 A Niederspannung PMOS-NMOS-Brückentreiber FAN3268TMX (3 Angebote) 
Brückentreiber, FAN3268TMX, ONS Der FAN3268TMX ist ein dualer 2-A-Gate-Treiber, der für die Ansteuerung eines High-Side-P-Kanal-MOSFETs und eines Low-Side-N-Kanal-MOSFETs in Motorsteuerungsanwendun...
onsemi
FAN3268TMX
ab € 0,655*
pro Stück
 
 Stück
onsemi 20mA LED-Treiber IC 45 V, PWM Dimmung, 460mW, SOD-123 2-Pin (1 Angebot) 
Ausgangsstrombereich = 20mA Eingangsspannung = 45 V Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = PWM Ausgangsleistung max. = 460mW Gehäusetyp = SOD-123 Anzahl der Pins = 2 Ausgangsspannung max. =...
onsemi
NSI45020AT1G
ab € 1,45*
pro 10 Stück
 
 Packung
INFINEON 1ED3122MC12HXUMA1 GATE-TREIBER-IC 3.1-15V, 1KAN/DSO/10A/9A (2 Angebote) 
Quellstrom: 10 A Leistungsschalter: IGBT, MOSFET, SiC-MOSFET Produktpalette: EiceDRIVER 1ED31xxMC12H Eingang: Invertierend, nicht invertierend Versorgungsspannung, max.: 15 V MSL: MSL 3 - 168 Stund...
Infineon
1ED3122MC12HXUMA1
ab € 1,49*
pro Stück
 
 Stück
TDA2030AV PENTAWATT-V THT LINEAR IC AUDIOVERSTÄRKER UND TREIBER (1 Angebot) 
Technologie: LINEAR IC AUDIOVERSTÄRKER UND TREIBER Details: 18W HI-FI AUDIOALIFIER AND 35W DRIVER LINEAR IC Herstellerbezeichnung: TDA2030AL-TB5-T Versorgungsspannung: +/-6 - +/-22 V Ausgangsstrom:...
Unisonic Technologies
TDA2030AV
ab € 0,26*
pro Stück
 
 Stück
INFINEON IR2113PBF IC, MOSFET-TREIBER, HIGH/LOW-SIDE DIP-14 (7 Angebote) 
Quellstrom: 2 A Leistungsschalter: IGBT, MOSFET Produktpalette: - Eingang: Nicht invertierend Versorgungsspannung, max.: 20 V MSL: - Anzahl der Pins: 14 Pin(s) Sinkstrom: 2 A Treiberkonfiguration: ...
Infineon
IR2113PBF
ab € 1,38*
pro Stück
 
 Stück
NXP LED-Treiber IC 2,3 V → 5,5 V., TSSOP 32-Pin (1 Angebot) 
Eingangsspannung = 2,3 V → 5,5 V. Eingangsspannung AC oder DC = dc Anwendung = RGB- oder RGBA-LED-Treiber Gehäusetyp = TSSOP Anzahl der Pins = 32 Ausgangsspannung max. = 40V Nennstrom = 100mA LED-T...
NXP
PCA9622DR,118
ab € 6,19*
pro 2 Stück
 
 Packung
BROADCOM ACPL-339J-000E OPTOKOPPLER, GATE-TREIBER, 1.4KV (2 Angebote) 
Bauform - Optokoppler: SOIC Anzahl der Kanäle: 1 Kanal Produktpalette: - Anzahl der Pins: 16 Pin(s) Isolationsspannung: 5 kV SVHC: No SVHC (19-Jan-2021) RoHS konform: Ja
Broadcom
ACPL-339J-000E
ab € 3,81*
pro Stück
 
 Stück
Infineon IR2130 (2 Angebote)
Infineon
IR2130PBF
ab € 12,04*
pro Stück
 
 Stück
Skyworks Solutions Inc Gate-Treiber, isoliert 5 → 30 V Rail-to-Rail Output 1-Kanal SOIC (1 Angebot) 
Stromversorgungs-Typ = Single Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 → 30 V Rail to Rail = Rail-to-Rail Output Anzahl der Kanäle pro Chip = 1 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Pinanzahl = 8 Abmes...
Skyworks Solutions
Si8261ACA-C-IS
ab € 18,13*
pro 10 Stück
 
 Packung
INFINEON 1ED3241MC12HXUMA1 GATE-TREIBER-IC 1 KANAL 3V-15V, 18A, DSO (2 Angebote) 
Quellstrom: 18 A Leistungsschalter: IGBT, MOSFET, SiC-MOSFET Produktpalette: EiceDRIVER 1ED32xxMC12H Eingang: Invertierend, nicht invertierend Versorgungsspannung, max.: 15 V MSL: MSL 3 - 168 Stund...
Infineon
1ED3241MC12HXUMA1
ab € 1,79*
pro Stück
 
 Stück
Gate Treiber IC, Half-Bridge, PDIP-8, IR2111 (1 Angebot) 
Gate-Treiber-ICs, IR2111, Infineon Technologies Der IR2111 ist ein Hochspannungs-Hochgeschwindigkeits-Leistungs-MOSFET- und IGBT-Treiber mit unabhängigen hoch- und niederfrequenten referenzierten A...
Infineon
IR2111
ab € 1,53*
pro Stück
 
 Stück
onsemi 90 → 160mA LED-Treiber IC 45 V, PWM Dimmung, 2.7W, DPAK 3-Pin (1 Angebot) 
Ausgangsstrombereich = 90 → 160mA Eingangsspannung = 45 V Dimmbetrieb = PWM Ausgangsleistung max. = 2.7W Gehäusetyp = DPAK Anzahl der Pins = 3 Ausgangsspannung max. = 7.5V Hersteller-Teilenummern m...
onsemi
NSI45090JDT4G
ab € 0,72*
pro 2 Stück
 
 Packung
INFINEON 1ED3125MU12FXUMA1 GATE-TREIBER, -40 BIS 150°C (2 Angebote) 
Quellstrom: 10 A Leistungsschalter: IGBT, MOSFET, SiC-MOSFET Produktpalette: - Eingang: Invertierend, nicht invertierend Versorgungsspannung, max.: 15 V Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Sinkstrom: 9 A Tre...
Infineon
1ED3125MU12FXUMA1
ab € 1,00*
pro Stück
 
 Stück
Gate Treiber IC, Half-Bridge, SOIC-14, IR21094SPBF (4 Angebote) 
Gate-Treiber-ICs, IR21094SPBF, Infineon Technologies Der IR21094SPBF ist ein Hochspannungs-Hochgeschwindigkeits-Leistungs-MOSFET- und IGBT-Treiber mit unabhängigen hoch- und niederfrequenten refere...
Infineon
IR21094SPBF
ab € 1,44*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   97   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Treiber-IC
^

Treiber-ICs werden für unterschiedliche Zwecke benötigt

Treiber-ICs fungieren als Schnittstelle zwischen entsprechenden Steuersignalen und der zu steuernden Einheit. Sie werden für unterschiedliche Anwendungsbereiche benötigt und stellen die dafür verwendeten Spannungen bzw. Ströme bereit. Solche Treiber werden verwendet, um beispielsweise Schrittmotoren oder Hochleistungs-LEDs anzusteuern. Auch für bestimmte akustische Einrichtungen wie Signalgeber werden diese Treiber-ICs eingesetzt. Wegen der hohen Anzahl von möglichen Einsatzgebieten ist auch die Anzahl der verfügbaren Treiber-ICs entsprechend hoch. Eine erste Auswahlmöglichkeit besteht hier im vorgesehenen Einsatzbereich. Wie bei den meisten anderen integrierten Schaltungen (IC) auch besteht der Vorteil eines Treiber-ICs darin, dass in den meisten Fällen nur eine geringe externe Beschaltung notwendig ist. Manche Treiber-ICs benötigen aber für den Betrieb eine ausreichende Kühlung, da sie für manche Einsatzbereiche relativ hohe elektrische Ströme steuern.

Die unterschiedlichen Arten von Treiber-ICs

Immer interessanter werden Treiber-ICs als Leistungs-Treiber zur Ansteuerung von Hochleistungs-Leuchtdioden, die wiederum für Beleuchtungszwecke aller Art eingesetzt werden. Damit diese Leuchtdioden auch ihre maximale Leistung abgeben können, ist eine entsprechende Stromversorgung mit geregeltem Ausgangsstrom äußerst wichtig. Genau für diesen Zweck wurden entsprechende Treiber-ICs entwickelt, die zur Ansteuerung von diesen Leuchtdioden geeignet sind. Hier kommt es natürlich bei der Auswahl des richtigen Treiberbausteins auf die genauen technischen Daten der verwendeten Leuchtdioden an. Sehr wichtig ist hier der sogenannte Konstantstrom, mit dem die entsprechenden LEDs angesteuert werden. Sollen die Leuchtmittel dimmbar sein, soll weiterhin auf eine entsprechende Funktion des Treiber-ICs geachtet werden.

Häufig werden Treiber-ICs auch dazu verwendet, um Schrittmotoren mit einer entsprechenden Ansteuerung zu versorgen. Bei dieser Art von Motoren reicht es nicht aus, sie einfach mit einer Betriebsspannung zu versorgen. Wichtige Faktoren bei der Auswahl des richtigen Treiber-ICs stellen die Betriebsspannungen bzw. Spannungsbereiche des verwendeten Motors dar sowie der maximale Phasenstrom und die Anzahl der Phasen. Bei der Ansteuerung der Treiber-ICs sollte darauf geachtet werden, welche Arten von Steuersignalen das IC verarbeiten kann. Viele Treiber-ICs bieten sowohl analoge als auch digitale Signaleingänge zur Ansteuerung des Motors an.

Bei Laserdioden handelt es sich um eine besondere Art von Leuchtdioden, die ebenfalls eine möglichst präzise Ansteuerung benötigen. Zu diesem Zweck wurden entsprechende Treiber-ICs entwickelt, die zur Ansteuerung von Laserdioden verschiedener Art verwendet werden können. Auch hier ist auf die genauen technischen Daten der vorgesehenen Laserdiode zu achten, damit diese ihre benötigte Betriebsspannung sowie den benötigten Durchlassstrom erhält.

Für piezoelektrische Schallwandler werden in den meisten Fällen ebenfalls entsprechende Treiber-ICs eingesetzt. Diese dienen dann dazu, die angeschlossenen Schallwandler anzusteuern. Mit wenig externem Schaltungsaufwand können auf diese Weise entsprechende Signalgeber realisiert werden.

Gehäuseformen und Anzahl der Anschlüsse von Treiber-ICs

In den meisten Fällen ist es so, dass die Anzahl der Anschlüsse einer integrierten Schaltung von deren Einsatzzweck abhängt. Genauso ist es auch bei den Treiber-ICs. Solche integrierte Schaltungen werden wegen der zunehmenden Miniaturisierung von elektronischen Geräten häufig als SMD-Bauteile eingesetzt. Solche Treiber-ICs besitzen häufig die Gehäuseformen SO, SOIC oder SOT. Bauteile für die konventionelle Leiterplattenmontage besitzen häufig die Gehäuseform DIL-IC mit unterschiedlichen Anzahlen von Anschlüssen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.