Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 A Niederspannung PMOS-NMOS-Brückentreiber FAN3268TMX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 A Niederspannung PMOS-NMOS-Brückentreiber FAN3268TMX
2 A Niederspannung PMOS-NMOS-Brückentreiber FAN3268TMX
Artikel-Nr.:
     4502-80S34052
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FAN3268TMX
EAN/GTIN:
     4099879103369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Brückentreiber, FAN3268TMX, ONS Der FAN3268TMX ist ein dualer 2-A-Gate-Treiber, der für die Ansteuerung eines High-Side-P-Kanal-MOSFETs und eines Low-Side-N-Kanal-MOSFETs in Motorsteuerungsanwendungen optimiert ist, die mit einer Spannungsschiene von bis zu 18 V betrieben werden. Features * Treibt High-Side PMOS und Low-Side NMOS * Invertierung von Kanal B schaltet den High-Side PMOS-Baustein aus * TTL-Eingangsschwellenwerte * MillerDrive Technologie Anwendungen * Motorsteuerung mit PMOS / NMOS Halbbrücken-Konfiguration * Abwärtswandler mit High-Side PMOS-Bauelement * Logikgesteuerte Lastschaltungen mit High-Side PMOS-Schalter
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Halbbrücke
Ausgangsspannungsbereich:
4,5-18 V
Eingangsspannung:
2 V
Gehäuse:
SOIC-8
Montage:
SMD
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, on semiconductor mosfet, mosfet, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,84*
Lager 4502
2500
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,48*
2 Tage
4259
1
€ 14,99*
ab € 0,655*
€ 2,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 3.700,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.