Technologie: LOGIK IC DUAL LINE DRIVER/TREIBER pos. Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V neg. Versorgungsspannung: -4,75 - -5,25 V Eingangsspannung High level: 2 V Eingangsspannung Low level: 0,8 V V...
Technologie: LOGIK IC DUAL LINE DRIVER/TREIBER pos. Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V neg. Versorgungsspannung: -4,75 - -5,25 V Eingangsspannung High level: 2 V Eingangsspannung Low level: 0,8 V V...
Technologie: LOGIK IC DUAL DIFFERENTIAL LINE DRIVER/TREIBER Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V Eingangsspannung High level: 2 V Eingangsspannung Low level: 0,8 V Ausgangsstrom High Level: -40 mA Au...
Ausgangsstrombereich = 18mA Eingangsspannung = 6 → 60 V dc Eingangsspannung AC oder DC = dc Dimmbetrieb = Gleichspannung DC, PWM Gehäusetyp = TSSOP Anzahl der Pins = 16 Ausgangsspannung max. = 65V ...
Gate-Treiber, Typ=IR21271SPBF, Abfallzeit=40 ns, Anstiegzeit=80 ns, Ausgangsstrom=200 mA 420 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=1.75...
Technologie: LOGIK IC DUAL LINE DRIVER/TREIBER Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V Eingangsspannung High level: 2 V Eingangsspannung Low level: 0,8 V Ausgangsstrom High Level: -100 mA Verlustleistun...