Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TD62783AP DIP-18 THT LINEAR IC TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TD62783AP DIP-18 THT LINEAR IC TREIBER
TD62783AP DIP-18 THT LINEAR IC TREIBER
Artikel-Nr.:
     8802-5326278376
Hersteller:
     Unisonic Technologies
Herst.-Nr.:
     TD62783AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
  • Technologie: LINEAR IC TREIBER
  • Herstellerbezeichnung: 62783G-D18-T
  • Versorgungsspannung: 50 V
  • Eingangsspannung: 12 V
  • Sperrspannung: 35 V
  • Durchlassstrom: 400 mA
  • Verlustleistung @Ta=25°: 1470 mW
  • Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-18
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LINEAR IC TREIBER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
800 Stück
Weitere Suchbegriffe: UDN2981, 62783
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.