Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LED-Treiber IC 2,3 V → 5,5 V., TSSOP 32-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
NXP LED-Treiber IC 2,3 V → 5,5 V., TSSOP 32-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7974721
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PCA9622DR,118
EAN/GTIN:
     5059041678889
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Eingangsspannung = 2,3 V → 5,5 V.
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Anwendung = RGB- oder RGBA-LED-Treiber
Gehäusetyp = TSSOP
Anzahl der Pins = 32
Ausgangsspannung max. = 40V
Nennstrom = 100mA

LED-Treiber, IXYS
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
2,3 V → 5,5 V.
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Anwendung:
RGB- oder RGBA-LED-Treiber
Gehäusetyp:
TSSOP
Anzahl der Pins:
32
Ausgangsspannung max.:
40V
Nennstrom:
100mA
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 7974721, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, NXP, PCA9622DR,118, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA3AEB103V
ab € 0,0298*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.