Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 20mA LED-Treiber IC 45 V, PWM Dimmung, 460mW, SOD-123 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7377975
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NSI45020AT1G
EAN/GTIN:
     5059042386516
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 20mA
Eingangsspannung = 45 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Ausgangsleistung max. = 460mW
Gehäusetyp = SOD-123
Anzahl der Pins = 2
Ausgangsspannung max. = 7.5V

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. Lineare LED-Treiber, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
20mA
Eingangsspannung:
45 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Ausgangsleistung max.:
460mW
Gehäusetyp:
SOD-123
Anzahl der Pins:
2
Ausgangsspannung max.:
7.5V
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 7377975, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, onsemi, NSI45020AT1G, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.