Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skyworks Solutions Inc Gate-Treiber, isoliert 5 → 30 V Rail-to-Rail Output 1-Kanal SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Skyworks Solutions Inc Gate-Treiber, isoliert 5 → 30 V Rail-to-Rail Output 1-Kanal SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-7951453
Hersteller:
     Skyworks Solutions
Herst.-Nr.:
     Si8261ACA-C-IS
EAN/GTIN:
     5059041430708
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 → 30 V
Rail to Rail = Rail-to-Rail Output
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.55mm
Höhe = 1.55mm
Breite = 5mm
Länge = 5mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C

Isolierte Gattertreiber der Serie Si826x, Silicon Laboratories. ISO-Treiber der Serie Si826x von Silicon Labs sind stiftkompatible Upgrades für beliebte Optokoppler mit Gate-Ansteuerung. Diese Geräte sind ideal für die Ansteuerung von Leistungs-MOSFETs und IGBTs in einer Vielzahl von Wechselrichter- und Motorsteuerungsanwendungen. Die isolierten Gattertreiber der Serie Si826x sind mit der eigenen Silizium-Isolierungstechnologie von Silicon Labs ausgestattet, die bis zu 5,0 kV RMS unterstützt. Diese Technologie ermöglicht höhere Leistung, reduzierte Streuung mit Temperatur und Alterung, höhere Komponentendichte von Teil-zu-Teil und überlegene Gleichtaktunterdrückung im Vergleich zu Opto-Treibern.
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 → 30 V
Rail to Rail:
Rail-to-Rail Output
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.55mm
Höhe:
1.55mm
Breite:
5mm
Länge:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Weitere Suchbegriffe: 7951453, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Trennverstärker, Skyworks Solutions Inc, Si8261ACACIS, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Isolation Amplifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,48*
€ 33,8912
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,13*
€ 33,4747
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,64*
€ 29,3216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,01*
€ 28,5719
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,70*
€ 27,013
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,08*
€ 26,2752
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,15*
€ 21,5985
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Skyworks Solutions
SI82XX-KIT
ab € 40,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.