| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7378016 Herst.-Nr.: NSI45090JDT4G EAN/GTIN: 5059042759525 |
| |
|
| | |
| Ausgangsstrombereich = 90 → 160mA Eingangsspannung = 45 V Dimmbetrieb = PWM Ausgangsleistung max. = 2.7W Gehäusetyp = DPAK Anzahl der Pins = 3 Ausgangsspannung max. = 7.5V
Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. Lineare LED-Treiber, ON Semiconductor Weitere Informationen: | | Ausgangsstrombereich: | 90 → 160mA | Eingangsspannung: | 45 V | Dimmbetrieb: | PWM | Ausgangsleistung max.: | 2.7W | Gehäusetyp: | DPAK | Anzahl der Pins: | 3 | Ausgangsspannung max.: | 7.5V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 7378016, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Treiber ICs, onsemi, NSI45090JDT4G, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Driver ICs |
| | |
| |