Die Tork Matic® blauen Rollenhandtücher Advanced sind für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen und daher genau das Richtige für Waschstationen in Restaurants und an Orten, an denen mit Lebensmi...
2-lagige Tork Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen von Oberflächen geeignet. Die Wischtücher sind mit dem Tork M2 Innenabrollungsspender kompati...
Der tragbare Mini Innenabrollungsspender von Tork im Elevation Design ist eine kompakte, vielseitige Lösung für professionelle Umfelder, in denen sowohl Hände als auch Oberflächen gereinigt werden ...
Die 3-lagigen, vielfältigen Tork Extra Starken Industrie Papierwischtücher eignen sich zum Aufwischen von Flüssigkeiten und Trocknen der Hände. Sie passen in die Tork Bodenständer und in die Tork W...
Falzung = Rolle Farbe = Blau Blattgröße = 170 m x 258mm Anzahl der Schichten = 2 Blattanzahl = 1 Reihe = H-D Wiping Paper Blattlänge = 1700mm Blattbreite = 258mm Better World-Produkt = Ja
Die 2-lagigen Tork Extra Starken Mehrzweck Papierwischtücher eignen sich für das Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Trocknen der Hände. Sie passen in die Tork Boden- oder Wandhalterungsspender, d...
Ein Mehrzweck-Papierwischtuch – ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen der Hände. Dank seiner QuickDry-Qualität ist das Papier saugfähiger als herkömmliches Papier und erledigt se...
Die 3-lagigen, vielfältigen Tork Extra Starken Industrie Papierwischtücher sind extrem saugfähig und schützen Hände vor Hitze und Schmutz. Sie passen in die Tork Boden- oder Wandhalterungsspender, ...
1-lagige Tork Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal für leichte Wischarbeiten geeignet. Die Wischtücher sind mit dem Tork M2 Innenabrollungsspender kompatibel, einer vielseitigen Lösung mit hoher ...
2-lagige Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen der Hände. Die Wischtücher sind sowohl mit dem Tork W2 Innenabrollung Maxi System als ...