Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 130081 Papiertuch 350 Blätter 119 m Blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Tork 130081 Papiertuch 350 Blätter 119 m Blau
Tork 130081 Papiertuch 350 Blätter 119 m Blau
Tork 130081 Papiertuch 350 Blätter 119 m Blau
Artikel-Nr.:
     1690A-9000469169
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     130081
EAN/GTIN:
     7322540183801
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Die 3-lagigen, vielfältigen Tork Extra Starken Industrie Papierwischtücher eignen sich zum Aufwischen von Flüssigkeiten und Trocknen der Hände. Sie passen in die Tork Bodenständer und in die Tork Wandhalterung, die sicher, effizient und zuverlässig sind. Außerdem sind sie mit dem Tork Maxi Innenabrollungsspender kompatibel, der problemlos mit nur einer Hand bedient werden kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
119 m
Breite
235 mm
Länge (mm)
340 mm
Durchmesser
262 mm
Kerndurchmesser
71 mm
Gewicht
1677.9 g
Verpackungsbreite
262 mm
Verpackungstiefe
524 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
3400 g
Merkmale
Blätteranzahl
350 Blätter
Produktfarbe
Blau
Prägen
Ja
Anzahl der Schichten
3
Lieferumfang
Anzahl
2
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
181
2
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 20,54*
€ 26,42*
5 Tage
242
2
pro Spule
€ 5,99*
ab € 20,82*
€ 26,55*
1 Tag
4
2
pro Spule
€ 5,00*
ab € 21,835*
€ 28,025*
3 Tage
146
2
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 22,09*
€ 28,23*
3 Tage
242
2
pro Spule
€ 4,99*
ab € 21,92*
€ 28,59*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 26,42*
€ 31,44
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 26,41*
€ 31,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25,91*
€ 30,83
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 25,90*
€ 30,82
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 25,89*
€ 30,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,42*
€ 30,25
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 25,40*
€ 30,23
pro Rolle
ab 14 Rollen
€ 25,39*
€ 30,21
pro Rolle
ab 16 Rollen
€ 25,38*
€ 30,20
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 25,37*
€ 30,19
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,04*
€ 29,80
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,54*
€ 24,44
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 52,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
130041
ab € 15,095*
Ähnlich
essity
130100
ab € 53,38*
Ähnlich
Tork
130083
ab € 20,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.