Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 130070 Papiertuch 1000 Blätter 340 m Blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Tork 130070 Papiertuch 1000 Blätter 340 m Blau
Tork 130070 Papiertuch 1000 Blätter 340 m Blau
Artikel-Nr.:
     1690A-9000469225
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     130070
EAN/GTIN:
     7322540183726
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Die 2-lagigen Tork Extra Starken Mehrzweck Papierwischtücher eignen sich für das Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Trocknen der Hände. Sie passen in die Tork Boden- oder Wandhalterungsspender, die nicht nur sicher, effizient und zuverlässig, sondern auch einfach nachzufüllen sind. Das Papier lässt sich problemlos abreißen und kann mit nur einer Hand entnommen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Rollenlänge
340 m
Breite
369 mm
Länge (mm)
340 mm
Durchmesser
375 mm
Kerndurchmesser
71 mm
Gewicht
5018.4 g
Merkmale
Blätteranzahl
1000 Blätter
Produktfarbe
Blau
Prägen
Ja
Anzahl der Schichten
2
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Falthandtuch, Falthandtuchpapier, Falthandtücher, Handtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen tork blau 2 lagig, handtuchrollen tork, handtuchrollen blau
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
319
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 32,47*
€ 40,06*
2 Tage
432
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 32,63*
€ 40,10*
7 Tage
426
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 32,89*
€ 40,13*
5 Tage
33
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 33,08*
€ 40,38*
4 Tage
430
1
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 33,00*
€ 40,83*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 40,06*
€ 47,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 39,96*
€ 47,55
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 39,95*
€ 47,54
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 39,94*
€ 47,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,85*
€ 46,23
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 38,84*
€ 46,22
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 38,82*
€ 46,20
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 38,81*
€ 46,18
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 38,80*
€ 46,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,57*
€ 45,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 38,11*
€ 45,35
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,47*
€ 38,64
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
130081
ab € 20,63*
Ähnlich
Tork
130050
ab € 32,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.