Accud 1601078 Tiefenmessschieber 200 mm Digitaler Tiefenmessschieber 200 mm Ausstattung: Auflösung: 0.01 nn/0.0005" Automatisches Ein- / Ausschalten Tasten: ein / aus, Null, mm / Zoll Aus rostfreie...
4255113150, Breiten- und Abstands-Tiefenmessschieber , Genauigkeit nach Werksnorm , Aus rostfreiem Stahl , Skala und Nonius matt verchromt , Mit Laser-Skalierung , Mit Feststellschraube , Doppelsei...
HELIOS PREISSER Messschieber m. Feststellschraube DIN862 Tiefenm. eckig 0-150 mm Rostfreier Stahl, Ableseteile mattverchromt, mit Kreuzspitzen. In Kunstledertasche.
Produktbeschreibung: Genauigkeit nach DIN 862 nichtrostender Stahl gerade Meßstange mit abgeschrägtem Ende durchgehend gehärtet Messflächen feinst geschliffen und geläppt
mit abgesetzter Messschiene, umsteckbar · mit Feststellschraube · Nonius und Skala mattverchromt · Teilung und Skalierung hochgenau durch Laserbeschriftung · Messschiene hat doppelte Teilung Weiter...
Digital-Tiefenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen und gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm, mit Datenausgang Opto R...
Typ C, Messbereich 300 mm / 12 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,04 mm, Größe Messfläche 5,5 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industrie • W...
mit verschiebbarer Messbrücke · mit Messplatte und Messstift · Messbrücke umsteckbar, dadurch kann der Messstift und die Messplatte genutzt werden · beidseitige Skalierung · Nonius und Skale mattve...