| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101166005 Herst.-Nr.: 019650116 EAN/GTIN: 4029713293024 |
| |
|
| | |
| HELIOS PREISSER Messschieber m. Feststellschraube DIN862 Tiefenm. eckig 0-150 mm
Rostfreier Stahl, Ableseteile mattverchromt, mit Kreuzspitzen. In Kunstledertasche.
Weitere Informationen: | | Ablesung: | 0,02 mm | Ausführung: | mit Feststellschraube | DIN: | 862 | Messbereich: | 0 - 150 mm | Schnabellänge: | 40 mm | Marke: | Helios Preisser | Tiefenmaß: | flach |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Tiefen-Messschieber, Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, taschen-messschieber 150mm, Nonius, Schiebelehre, Schublehre |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,63* | € 30,24* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,65* | € 30,25* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 38,53* | € 44,55* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 41,92* | € 48,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|