Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dig.-Tiefenmessschieber 150mm, Tellermesseinsatz FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dig.-Tiefenmessschieber 150mm, Tellermesseinsatz FORMAT
Dig.-Tiefenmessschieber 150mm, Tellermesseinsatz FORMAT
Dig.-Tiefenmessschieber 150mm, Tellermesseinsatz FORMAT
Dig.-Tiefenmessschieber 150mm, Tellermesseinsatz FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3040660100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784631570
EAN/GTIN:
     4317784631570
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Digital-Tiefenmessschieber mit Tellermesseinsatz Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, Aufnahme M2,5.
Weitere Informationen:
Ablesung:
0,01 mm (0,0005 Inch)
Messbereich:
150 mm
Teller-Ø:
7,5 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, tiefenmessschieber 150/0,01mm, digital messschieber, digital-messschieber 150mm, Digital-Tiefenmessschieber, Messschieber, 3040660100, 40660100
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 278,29*
€ 329,25*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,96*
€ 329,26*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 282,43*
€ 333,19*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 277,11*
€ 333,88*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 314,80*
€ 366,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,88*
€ 397,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,04*
€ 389,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,28*
€ 358,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,76*
€ 349,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 290,66*
€ 345,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,11*
€ 329,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.