Dasqua 2103-1005 Digitaler Tiefenmessschieber 150 mm IP54 Digitaler Tiefenmessschieber Optimale Messgenauigkeit durch geschliffene Messflächen Schnellere Messungen und hohe Genauigkeit durch innova...
mit verschiebbarer Messbrücke · mit Messplatte und Messstift · Messbrücke umsteckbar, dadurch kann der Messstift und die Messplatte genutzt werden · beidseitige Skalierung · Nonius und Skale mattve...
Produktbeschreibung: Genauigkeit nach DIN 862 nichtrostender Stahl gerade Meßstange mit abgeschrägtem Ende durchgehend gehärtet Messflächen feinst geschliffen und geläppt
Digital-Tiefenmessschieber-Satz, Leichtmetall Ausführung: Aus Oxyd-beschichtetem Aluminium, Gehäuse aus dem Vollen gefräst, auswechselbare Messbrücken harteloxiert, mit Feststellschraube, Ziffernhö...
Elektronischer Tiefenmessschieber MarConnect IP67 mit Doppelhaken Anwendung Zum Messen von Bohrungstiefen, Absätzen, Breiten- und Abstandsmessungen. Ausführung • ON/OFF • Nullstellung an beliebiger...
FORMAT Digitaler Tiefenmessschieber mit gerader Messstange, 500mm Digital-Tiefenmessschieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffe...
4255113100, Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messstange , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Skala und Nonius matt verchromt , Mit Feststellschraube , Doppelseitige Teilung zum Ums...
Typ D, Messbereich 300 mm / 12 inch, Ablesung 0,01 mm / 0,0005 inch, max. Fehlertoleranz 0,04 mm, Größe Messfläche 5 / 2 mm • Mit integrierter Bluetooth Technologie • Top-Modell für die Industrie •...
Dasqua 2103-1010 Digitaler Tiefenmessschieber 200 mm IP54 Digitaler Tiefenmessschieber Optimale Messgenauigkeit durch geschliffene Messflächen Schnellere Messungen und hohe Genauigkeit durch innova...
Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messfläche, Ablesung 0,02 Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit Feststellschraube. Lieferu...
Produktbeschreibung: Genauigkeit nach DIN 862 nichtrostender Stahl gerade Meßstange mit abgeschrägtem Ende durchgehend gehärtet Messflächen feinst geschliffen und geläppt
Digital-Tiefenmessschieber-Satz, Leichtmetall Ausführung: Aus Oxyd-beschichtetem Aluminium, Gehäuse aus dem Vollen gefräst, auswechselbare Messbrücken harteloxiert, mit Feststellschraube, Ziffernhö...
Digital-Tiefenmessschieber mit Tellermesseinsatz und Integrated Wireless Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 11 mm, Datenübertragung über ...