Thyristor, Typ=BT145-800R, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=25 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=600 mV, Ga...
Thyristor, Typ=MCD56-08IO1B, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.24 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=94 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.5 V,...
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 40 A Haltestrom, max.: 15 mA Produktpalette: - MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V Thyristormontage: Obe...
Thyristor, Typ=BT151-800R, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=12 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=600 mV, Ga...
Thyristor-Modul, Typ=MCD95-12IO8B, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=182 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=2.5 V, Gate-Zündstrom (Igt)=15...
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 70 A Haltestrom, max.: 10 mA Produktpalette: - MSL: - Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Periodische Spitzen-Sperrspannung: 800 V Thyristormontage: Durchsteckmontage RM...