Thyristor, Typ=MCC255-16IO1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.08 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=450 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=2 V, ...
Technologie: THYRISTOR Details: SENSITIVE & STANDARD Spitzensperrspannung: 800 V RMS Durchlassstrom: 8 A Mittelwert Durchlassstrom: 5 A max. Durchlass-Gate-Strom: 4 A Gate-Trigger-Strom: 15 mA Verl...
Thyristor, Typ=MCMA265P1600KA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.15 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=408 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=2 V...
Thyristor, Typ=MCD26-16IO1B, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.27 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=42 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.5 V,...
Thyristor-Modul, Typ=MCC26-16IO1B, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=42 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.5 V, Gate-Zündstrom (Igt)=100...
Thyristor, Typ=MMO62-16IO6, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.28 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=66 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.5 V, ...
Thyristor, Typ=MMO74-16IO6, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.29 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=88 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.5 V, ...