Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse SCR Thyristor 0.8A SOT-89 600V 10A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse SCR Thyristor 0.8A SOT-89 600V 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-7931939
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     S6X8BSRP
EAN/GTIN:
     5059041263764
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 0.8A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = SOT-89
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 10A
Montage-Typ = SMD
Gate-Triggerstrom max. = 200µA
Gate-Triggerspannung max. = 0.8V
Haltestrom max. = 5mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 4.6 x 2.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Phasenanschnittsteuerungs-Thyristoren, Littelfuse. Ausgezeichnete unidirektional Schalter für Phasenanschnittsteuerungsanwendungen wie Heizungs-und Motordrehzahlsteuerungen. SCRs mit empfindlichem Gate sind durch Stromstärken im Mikroamperebereich auslösbar. SRCs mit Standard-Phasenanschnittsteuerung werden mit wenigen Milliampere bei weniger als 1,5 V Potential ausgelöst.
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
0.8A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
SOT-89
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
10A
Montage-Typ:
SMD
Gate-Triggerstrom max.:
200µA
Gate-Triggerspannung max.:
0.8V
Haltestrom max.:
5mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
4.6 x 2.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 7931939, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Littelfuse, S6X8BSRP, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,22*
€ 6,2118
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.