Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE IXBOD1-10 THYRISTOR, BREAKOVER-DIODE, 1KV, FP-CASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3930111
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXBOD1-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
Anzahl der Schaltkreise: 1 Schaltkreis(e)
  • Produktpalette: BOD1 Series
  • Schwellenspannung, max.: 1 kV
  • Bauform - TVS-Thyristor: FP-Case
  • Thyristortyp: Breakover-Diode
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Sperrspannung Vrwm: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Vorwärts-Spitzensperrspannung, Vdrm: -
  • Spitzenimpulsstrom Ippm: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Thyristoren, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, IXBOD1-10, 3930111, 393-0111
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,12*
    € 21,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,01*
    € 21,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,56*
    € 18,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,22*
    € 16,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,95*
    € 16,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,03*
    € 15,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.