Thyristor-Modul, Typ=MCC26-12IO8B, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=42 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.5 V, Gate-Zündstrom (Igt)=100...
Thyristor-Modul, Typ=MCC26-12IO1B, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=42 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.5 V, Gate-Zündstrom (Igt)=100...
Thyristor-Modul, Typ=MCC44-12IO1B, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=77 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.5 V, Gate-Zündstrom (Igt)=100...
Thyristor-Modul, Typ=MCC44-12IO8B, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=77 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.5 V, Gate-Zündstrom (Igt)=100...
Thyristor-Modul, Typ=MCC56-12IO1B, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=94 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.5 V, Gate-Zündstrom (Igt)=100...
Periodische Spitzen-Sperrspannung: 132 V Durchlassstrom, max.: 1 A Produktpalette: PLED Ultra Low Holding Current Series Betriebstemperatur, max.: 125 °C Durchlassspannung (VT), max.: 2 V Anzahl de...