Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 188 A Haltestrom, max.: 35 mA Produktpalette: SVxx16xx Series Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Bauform - Thyristor: TO-220 Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V Zü...
Strom-Belastbarkeit = 16A Nennleistung = 9.6kW Abmessungen = 28 x 10 x 4.4mm Der STMicroelectronics Hochtemperatur-SCR-Thyristor bietet einen Betrieb mit hoher Wärmeleistung bis zu 16 A eff. Seine ...
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 300 A Haltestrom, max.: 22 mA Produktpalette: SVxx25xx Series MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Bauform - Thyristor: TO-263 (D2PAK) Periodische...
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 225 A Haltestrom, max.: 22 mA Produktpalette: SVxx20xx Series MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Bauform - Thyristor: TO-263 (D2PAK) Periodische...
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 300 A Haltestrom, max.: 35 mA Produktpalette: SVxx25xx Series MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Bauform - Thyristor: TO-263 (D2PAK) Periodische...
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 225 A Haltestrom, max.: 35 mA Produktpalette: SVxx20xx Series MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Bauform - Thyristor: TO-263 (D2PAK) Periodische...