| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1459082 Herst.-Nr.: MCR69-3G EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 300 A Haltestrom, max.: 50 mAProduktpalette: - MSL: - Anzahl der Pins: 3 Pin(s)Bauform - Thyristor: TO-220AB Periodische Spitzen-Sperrspannung: 100 VZündstrom, max.: 30 mAThyristormontage: Durchsteckmontage RMS-Durchlassstrom: 25 ABetriebstemperatur, max.: 125 °CDurchlassstrom, durchschnittlich: 25 AZündspannung, max.: 1.5 VSVHC: To Be Advised RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, MCR69-3G, 1459082, 145-9082 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 1,08* | € 2,30* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,30* | € 2,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|